Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelschutz Endtülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3241073

  • Nenndurchmesser - 8.5 mm

  • Nenngröße in Zoll - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Werkstoffgüte - Messing

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356712163

Sonepar Artikelnummer

121363861

Hersteller Artikelnummer

3241073

Hersteller Typ

WP-SC BRASS WP PVC 14

Hersteller Artikel Nr.:

3241073

Nenndurchmesser:

8.5 mm

Nenngröße in Zoll:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Werkstoffgüte:

Messing

Geschlossene Endkappe:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74122000

Gewicht:

0.003 kg

Kabelschutz Endtülle, Material: Messing, Farbe: silberfarben, Innendurchmesser: 8,5 mm