PHOENIX CONTACT - Kabelstecker kunststoffumspritzt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1622228
Kabellänge - 5 m
Halogenfrei - Nein
Mit LED-Anzeige - Nein
Geschirmt - Nein
Verpackung und Lieferbedingungen
2 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626069920
Sonepar Artikelnummer
121341305
Hersteller Artikelnummer
1622228
Hersteller Typ
K-8E-M23M8/5,0-H00/OE-C5-S
Hersteller Artikel Nr.:
1622228
Kabellänge:
5 m
Halogenfrei:
Nein
Mit LED-Anzeige:
Nein
Geschirmt:
Nein
Kabeltyp:
mehradrig
Strahlenvernetzt:
Nein
Bemessungsstrom In:
26 A
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85444290
Gewicht:
1.976 kg


