PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1000041
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918399832
Sonepar Artikelnummer
121321086
Hersteller Artikelnummer
1000041
Hersteller Typ
V-RC/TGUM 11/KVD 11/LBL 12
Hersteller Artikel Nr.:
1000041
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-20 .. 80 °C
Bemessungsspannung:
150 V
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.102 kg


