PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069313
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 3 .. 15 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626760230
Sonepar Artikelnummer
121322904
Hersteller Artikelnummer
1069313
Hersteller Typ
M23-12S2N8A80DU
Hersteller Artikel Nr.:
1069313
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
3 .. 15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.108 kg


