PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1069484
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5 .. 6.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626746418
Sonepar Artikelnummer
121322926
Hersteller Artikelnummer
1069484
Hersteller Typ
M17-3ES1N8A8002/1,5
Hersteller Artikel Nr.:
1069484
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5 .. 6.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
1
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


