PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1238436
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 14 .. 20.5 mm
Umgebungstemperatur - -40 .. 115 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151386252
Sonepar Artikelnummer
121327151
Hersteller Artikelnummer
1238436
Hersteller Typ
SB-8ES0A8A8L33SX
Hersteller Artikel Nr.:
1238436
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
14 .. 20.5 mm
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.369 kg


