PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1242744
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 4
Anzahl der Steuerkontakte - 2
Für Kabelaußendurchmesser - 20.5 .. 26.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151396909
Sonepar Artikelnummer
121327219
Hersteller Artikelnummer
1242744
Hersteller Typ
SM-5ES1N8A8L34SX
Hersteller Artikel Nr.:
1242744
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
4
Anzahl der Steuerkontakte:
2
Für Kabelaußendurchmesser:
20.5 .. 26.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.363 kg


