PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244855
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Für Kabelaußendurchmesser - 9 .. 14 mm
Anzahl der Datenkontakte - 4
Umgebungstemperatur - -40 .. 115 °C
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151412401
Sonepar Artikelnummer
121327239
Hersteller Artikelnummer
1244855
Hersteller Typ
SB-8ESCA8A8L32SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244855
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Für Kabelaußendurchmesser:
9 .. 14 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.456 kg


