PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244858
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 9 .. 14 mm
Anzahl der Datenkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151410995
Sonepar Artikelnummer
121327242
Hersteller Artikelnummer
1244858
Hersteller Typ
SB-8ESSA8A8L32SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244858
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
9 .. 14 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.439 kg


