PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1244859
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 14 .. 20.5 mm
Anzahl der Datenkontakte - 4
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151411831
Sonepar Artikelnummer
121327243
Hersteller Artikelnummer
1244859
Hersteller Typ
SB-8ESSA8A8L33SX
Hersteller Artikel Nr.:
1244859
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
14 .. 20.5 mm
Anzahl der Datenkontakte:
4
Umgebungstemperatur:
-40 .. 115 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.451 kg


