PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1293912
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 3
Anzahl der Steuerkontakte - 16
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151529703
Sonepar Artikelnummer
121327762
Hersteller Artikelnummer
1293912
Hersteller Typ
M23-19P2N8A8003
Hersteller Artikel Nr.:
1293912
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
3
Anzahl der Steuerkontakte:
16
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.107 kg


