PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340672
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 7
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151647384
Sonepar Artikelnummer
121328530
Hersteller Artikelnummer
1340672
Hersteller Typ
M23-07P1N128003
Hersteller Artikel Nr.:
1340672
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
7
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


