PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340683
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 6 .. 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151647643
Sonepar Artikelnummer
121328539
Hersteller Artikelnummer
1340683
Hersteller Typ
M23-09P1N128003
Hersteller Artikel Nr.:
1340683
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
6 .. 10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.120 kg


