PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1340684
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40 .. 105 °C
Art der Verriegelung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151647452
Sonepar Artikelnummer
121328540
Hersteller Artikelnummer
1340684
Hersteller Typ
M23-09P1N128004
Hersteller Artikel Nr.:
1340684
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.022 kg


