PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1341223
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 9 .. 15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4063151650124
Sonepar Artikelnummer
121328614
Hersteller Artikelnummer
1341223
Hersteller Typ
M23-17P1N128004
Hersteller Artikel Nr.:
1341223
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
9 .. 15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40 .. 105 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.121 kg


