Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1342731

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4063151652760

Sonepar Artikelnummer

121328727

Hersteller Artikelnummer

1342731

Hersteller Typ

M23-19P1N128004S

Hersteller Artikel Nr.:

1342731

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.022 kg

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: M23 PRO, gerade, geschirmt: ja, ONECLICK-Schnellverriegelung, Polzahl: 16+3, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Stift, Lötanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 9 mm .. 15 mm, Kodierung: N, Artikel ist bleifrei nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %)