PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1590354
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 26
Anzahl der Steuerkontakte - 26
Für Kabelaußendurchmesser - 2 .. 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
12 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356186995
Sonepar Artikelnummer
121339289
Hersteller Artikelnummer
1590354
Hersteller Typ
HC-26S1N1280DU
Hersteller Artikel Nr.:
1590354
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
26
Anzahl der Steuerkontakte:
26
Für Kabelaußendurchmesser:
2 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-20 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.096 kg


