Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1593757

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 6

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356745406

Sonepar Artikelnummer

121339322

Hersteller Artikelnummer

1593757

Hersteller Typ

RC-06S1N1280EQ

Hersteller Artikel Nr.:

1593757

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.072 kg

Kabelsteckverbinder, Polzahl: 6, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1240415