Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1599155

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Lötanschluss

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356224307

Sonepar Artikelnummer

121339374

Hersteller Artikelnummer

1599155

Hersteller Typ

RC-12S1N8A1L00

Hersteller Artikel Nr.:

1599155

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Lötanschluss

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.099 kg

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241045