Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1599634

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 20 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356226554

Sonepar Artikelnummer

121339384

Hersteller Artikelnummer

1599634

Hersteller Typ

RC-12S2N121500

Hersteller Artikel Nr.:

1599634

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.078 kg

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gerade, geschirmt: nein, Schraubverriegelung, Polzahl: 12, Drehsinn: Gegenlauf, Kontaktart: Buchse, Lötkelch, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1241101