PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600109
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Für Kabelaußendurchmesser - 7.5 .. 9.5 mm
Art der Verriegelung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356228565
Sonepar Artikelnummer
121339389
Hersteller Artikelnummer
1600109
Hersteller Typ
RC-12S2N8A8007
Hersteller Artikel Nr.:
1600109
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Für Kabelaußendurchmesser:
7.5 .. 9.5 mm
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.069 kg


