PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1600520
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 16
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356230483
Sonepar Artikelnummer
121339398
Hersteller Artikelnummer
1600520
Hersteller Typ
RC-16P1N121600
Hersteller Artikel Nr.:
1600520
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
16
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Lötanschluss
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.084 kg


