PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606169
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 7
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 2 .. 14.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356257817
Sonepar Artikelnummer
121339670
Hersteller Artikelnummer
1606169
Hersteller Typ
UC-07P1N8A80DU
Hersteller Artikel Nr.:
1606169
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
2 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.092 kg


