PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1606591
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 2 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356260534
Sonepar Artikelnummer
121339674
Hersteller Artikelnummer
1606591
Hersteller Typ
UC-17S1N8A80DU
Hersteller Artikel Nr.:
1606591
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
2 .. 14.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.088 kg


