PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1614677
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5 .. 4.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356748735
Sonepar Artikelnummer
121340095
Hersteller Artikelnummer
1614677
Hersteller Typ
RC-12P1N1280GZ
Hersteller Artikel Nr.:
1614677
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5 .. 4.5 mm
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.077 kg


