PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1616076
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 12
Anzahl der Steuerkontakte - 0
Für Kabelaußendurchmesser - 3 .. 10.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626007519
Sonepar Artikelnummer
121340106
Hersteller Artikelnummer
1616076
Hersteller Typ
RC-12S1N12T0EP
Hersteller Artikel Nr.:
1616076
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
12
Anzahl der Steuerkontakte:
0
Für Kabelaußendurchmesser:
3 .. 10.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
abgewinkelt
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.150 kg


