PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618195
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 5
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 9 .. 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356584432
Sonepar Artikelnummer
121340135
Hersteller Artikelnummer
1618195
Hersteller Typ
SF-5ES1N8A80A2S
Hersteller Artikel Nr.:
1618195
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
5
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
9 .. 11 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.119 kg


