PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1618633
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 7
Anzahl der Steuerkontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5 .. 5.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356792486
Sonepar Artikelnummer
121340182
Hersteller Artikelnummer
1618633
Hersteller Typ
ST-7ES1N8A8K02S
Hersteller Artikel Nr.:
1618633
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
7
Anzahl der Steuerkontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5 .. 5.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.033 kg


