PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1619379
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40 .. 125 °C
Art der Verriegelung - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356824682
Sonepar Artikelnummer
121340427
Hersteller Artikelnummer
1619379
Hersteller Typ
CA-16P1N8AT007S
Hersteller Artikel Nr.:
1619379
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Geschirmt:
Nein
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.188 kg


