Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1624080

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

  • Art der Verriegelung - sonstige

  • Mit Schutzleiter - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4055626230702

Sonepar Artikelnummer

121341495

Hersteller Artikelnummer

1624080

Hersteller Typ

CA-1RS1N8AT0DNS

Hersteller Artikel Nr.:

1624080

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Datenkontakte:

0

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.142 kg

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: CA, gewinkelt, geschirmt: ja, SPEEDCON, Polzahl: 16+2+FE, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kabeldurchmesserbereich: 3 mm .. 14,5 mm, Kodierung: N, Alternativprodukt nach RoHS II ohne Ausnahme 6c (Pb < 0,1 %) Art.-Nr.: 1245090