PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1624529
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Anzahl der Steuerkontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 10 .. 12.5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356622417
Sonepar Artikelnummer
121341507
Hersteller Artikelnummer
1624529
Hersteller Typ
ST-17P1N8A8005S
Hersteller Artikel Nr.:
1624529
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Anzahl der Steuerkontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
10 .. 12.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40 .. 125 °C
Bemessungsspannung:
48 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
Nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Geschirmt:
Ja
Mit Statusanzeige:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.057 kg


