Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelsteckverbinder

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1626779

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 17

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

  • Art der Verriegelung - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356876544

Sonepar Artikelnummer

121341568

Hersteller Artikelnummer

1626779

Hersteller Typ

RC-17S1N8AT0U5

Hersteller Artikel Nr.:

1626779

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

17

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

Nein

Geschirmt:

Nein

Mit Statusanzeige:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85366990

Gewicht:

0.144 kg

M23, Kabelsteckverbinder, Serie: RC, gewinkelt, geschirmt: ja, Schraubverriegelung, Polzahl: 17, Drehsinn: Standard, Kontaktart: Buchse, Crimpanschluss, Kodierung: N