PHOENIX CONTACT - Kabeltülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410042
Nenndurchmesser - 0 mm
Dichtbereich - 0 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776196
Sonepar Artikelnummer
121331496
Hersteller Artikelnummer
1410042
Hersteller Typ
CES-SRG-BK-1ASI-L
Hersteller Artikel Nr.:
1410042
Nenndurchmesser:
0 mm
Dichtbereich:
0 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.009 kg


