PHOENIX CONTACT - Kabeltülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410149
Nenndurchmesser - 5.7 mm
Dichtbereich - 5.4 .. 5.7 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776295
Sonepar Artikelnummer
121331523
Hersteller Artikelnummer
1410149
Hersteller Typ
CES-STPG-GY-4X6
Hersteller Artikel Nr.:
1410149
Nenndurchmesser:
5.7 mm
Dichtbereich:
5.4 .. 5.7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.006 kg


