PHOENIX CONTACT - Kabeltülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410398
Nenndurchmesser - 3 mm
Dichtbereich - 2 .. 3 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776301
Sonepar Artikelnummer
121331545
Hersteller Artikelnummer
1410398
Hersteller Typ
CES-SRG-BK-2X3
Hersteller Artikel Nr.:
1410398
Nenndurchmesser:
3 mm
Dichtbereich:
2 .. 3 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
schwarz
Halogenfrei:
Nein
Herkunftsland:
TW
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.009 kg


