PHOENIX CONTACT - Kabeltülle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1410424
Nenndurchmesser - 2.7 mm
Dichtbereich - 2.4 .. 2.7 mm
Schutzart (IP) - IP54
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356776233
Sonepar Artikelnummer
121331554
Hersteller Artikelnummer
1410424
Hersteller Typ
CES-STPG-GY-2X3
Hersteller Artikel Nr.:
1410424
Nenndurchmesser:
2.7 mm
Dichtbereich:
2.4 .. 2.7 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
40169997
Gewicht:
0.008 kg


