PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1076600
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 6 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626785004
Sonepar Artikelnummer
121323278
Hersteller Artikelnummer
1076600
Hersteller Typ
G-CCS-M25-M66N-PNES-BK
Hersteller Artikel Nr.:
1076600
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 6 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
37.4 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
schwarz
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
TR
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.027 kg


