PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411078
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11.1 .. 20 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356921923
Sonepar Artikelnummer
121331659
Hersteller Artikelnummer
1411078
Hersteller Typ
G-ESS-M25-M66L-STES-S
Hersteller Artikel Nr.:
1411078
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11.1 .. 20 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
36 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
73182900
Gewicht:
0.121 kg


