PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1411079
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 17 .. 26.3 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP66
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356921930
Sonepar Artikelnummer
121331660
Hersteller Artikelnummer
1411079
Hersteller Typ
G-ESS-M32-M66L-NTES-S
Hersteller Artikel Nr.:
1411079
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
17 .. 26.3 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
41 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Farbe:
grau
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-60 .. 130 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Ja
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.136 kg


