Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411097

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 27.9 .. 40.4 mm

  • Werkstoff - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP66

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356922111

Sonepar Artikelnummer

121331675

Hersteller Artikelnummer

1411097

Hersteller Typ

G-ESSWU-M40-L66L-NTES-S

Hersteller Artikel Nr.:

1411097

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

27.9 .. 40.4 mm

Werkstoff:

sonstige

Schutzart (IP):

IP66

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Oberflächenschutz:

sonstige

Halogenfrei:

Nein

Farbe:

grau

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Flachkabelverschraubung:

Nein

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-60 .. 130 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Ja

Für bewehrte Kabel:

Ja

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.677 kg

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: Ex, Kabelaußendurchmesser 27,9 mm .. 40,4 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M40 x 1,5, Farbe: silberfarben