Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411193

  • Gewindeart - metrisch

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 24 .. 35 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356923248

Sonepar Artikelnummer

121331759

Hersteller Artikelnummer

1411193

Hersteller Typ

G-INSEC-M50-L68N-NCRS-S

Hersteller Artikel Nr.:

1411193

Gewindeart:

metrisch

Geeignet für Kabeldurchmesser:

24 .. 35 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindelänge:

9 mm

Schlüsselweite:

55 mm

Sechskant Eckmaß:

60 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Mit Zugentlastung:

Ja

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.332 kg

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 24 mm .. 35 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: M50 x 1,5, Farbe: silberfarben, mit O-Ring