Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

PHOENIX CONTACT
kopierenkopieren
PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 1411204

  • Gewindeart - PG

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 34 .. 44 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Schutzart (IP) - IP68

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4046356923361

Sonepar Artikelnummer

121331770

Hersteller Artikelnummer

1411204

Hersteller Typ

G-INSEC-PG48-L68N-NNES-S

Hersteller Artikel Nr.:

1411204

Gewindeart:

PG

Geeignet für Kabeldurchmesser:

34 .. 44 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP68

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindelänge:

14 mm

Schlüsselweite:

64 mm

Sechskant Eckmaß:

70 mm

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Halogenfrei:

Nein

Biegeschutz:

Nein

Mit Gegenmutter:

Nein

In Öffnung einrastend:

Nein

Ausführung:

gerade

Mehrfach-Dichteinsatz:

Nein

Flachkabelverschraubung:

Nein

Teilbare Verschraubung:

Nein

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Explosionsgeprüfte Ausführung:

Nein

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Für bewehrte Kabel:

Nein

EMV-Ausführung:

Nein

Geschirmt:

Nein

Druckausgleichend:

Nein

Herkunftsland:

TR

Zolltarifnummer:

74198090

Gewicht:

0.379 kg

Kabelverschraubung, Material Verschraubung: Messing, vernickelt, Anwendung: EMV, Kabelaußendurchmesser 34 mm .. 44 mm, Schirmung: ja, Anschlussgewinde: Pg48, Farbe: silberfarben, mit O-Ring