PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1414666
Gewindeart - ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 28 mm
Schutzart (IP) - IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4055626031170
Sonepar Artikelnummer
121332761
Hersteller Artikelnummer
1414666
Hersteller Typ
HC-B-GB-M40-ER-AL
Hersteller Artikel Nr.:
1414666
Gewindeart:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
16 .. 28 mm
Schutzart (IP):
IP66
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
46 mm
Halogenfrei:
Nein
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Ja
Ausführung:
gerade
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.697 kg


