PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1604213
Gewindeart - PG
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 10 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356248112
Sonepar Artikelnummer
121339452
Hersteller Artikelnummer
1604213
Hersteller Typ
RC-Z2051
Hersteller Artikel Nr.:
1604213
Gewindeart:
PG
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 10 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
Nein
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.023 kg


