PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1636509
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 8 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356028233
Sonepar Artikelnummer
121342122
Hersteller Artikelnummer
1636509
Hersteller Typ
KV-M-M50-GD-( 8)
Hersteller Artikel Nr.:
1636509
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 8 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
50 mm
Sechskant Eckmaß:
58 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Biegeschutz:
Nein
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-40 .. 125 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.212 kg


