PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1646188
Gewindeart - metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7.5 .. 15 mm
Werkstoff - sonstige
Schutzart (IP) - IP65
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918941321
Sonepar Artikelnummer
121342182
Hersteller Artikelnummer
1646188
Hersteller Typ
HC-M-KV-T-M20
Hersteller Artikel Nr.:
1646188
Gewindeart:
metrisch
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7.5 .. 15 mm
Werkstoff:
sonstige
Schutzart (IP):
IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
32 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
sonstige
Halogenfrei:
Nein
Biegeschutz:
Ja
Mit Gegenmutter:
Nein
In Öffnung einrastend:
Nein
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Nein
Flachkabelverschraubung:
Nein
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 80 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
74198090
Gewicht:
0.052 kg


