PHOENIX CONTACT - Kabelverschraubung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 1885402
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4.5 .. 5 mm
Werkstoff - Kunststoff
Schutzart (IP) - IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4017918176501
Sonepar Artikelnummer
121352412
Hersteller Artikelnummer
1885402
Hersteller Typ
VC-K-KV-PG16 1X5/1X9
Hersteller Artikel Nr.:
1885402
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Schlüsselweite:
27 mm
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Nein
Ausführung:
gerade
Teilbare Verschraubung:
Nein
Einsatztemperatur:
-20 .. 100 °C
Explosionsgeprüfte Ausführung:
Nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Für bewehrte Kabel:
Nein
EMV-Ausführung:
Nein
Geschirmt:
Nein
Druckausgleichend:
Nein
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.009 kg


