PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0800067
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 12.1 .. 45.9 mm
Kabeldurchmesser - 12.1 .. 46 mm
Breite - 25 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356563338
Sonepar Artikelnummer
121317185
Hersteller Artikelnummer
0800067
Hersteller Typ
WML 46 (25X38)R
Hersteller Artikel Nr.:
0800067
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
12.1 .. 45.9 mm
Kabeldurchmesser:
12.1 .. 46 mm
Breite:
25 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
0.332 kg


