PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830676
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser - 3.2 .. 5 mm
Breite - 2.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718516
Sonepar Artikelnummer
121320177
Hersteller Artikelnummer
0830676
Hersteller Typ
WML 5 (25X10)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0830676
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
3.2 .. 5.1 mm
Kabeldurchmesser:
3.2 .. 5 mm
Breite:
2.4 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.848 kg


