PHOENIX CONTACT - Kabelwickeletikett

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0830677
Ausführung - Rollenform
Aderdurchmesser - 4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Breite - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4046356718523
Sonepar Artikelnummer
121320178
Hersteller Artikelnummer
0830677
Hersteller Typ
WML 6 (13X13)RL
Hersteller Artikel Nr.:
0830677
Ausführung:
Rollenform
Aderdurchmesser:
4 .. 6.1 mm
Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Breite:
12.7 mm
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
weiß
Fluoreszierend:
Nein
Mit Textfeld:
Ja
Montageart:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39199080
Gewicht:
1.586 kg


